Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M01010.420.0100 Hatlapfejű csavar, M42 x 4.50 menetméret, 8.8 osztály, fokozat | CG8BRP 38CG71

FABORY M01010.420.0100 hatlapfejű csavar, M42 x 4.50 menetméret, 8.8 osztály

Raktáron
Cikk: CG8BRP Típus: M01010.420.0100Kereszthivatkozás: 38CG71
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
€84.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM42x4.5
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza100
befejezEgyszerű
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság26 mm
fej típusaHex
Fej szélessége65 mm
Hossz100mm
Min. Menethossz100 mm
Számított terhelés580 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységHRC23 - HRC34
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 933
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6371
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M01010.420.0100 hatlapfejű csavar, M42 x 4.50 menetméret, 8.8 osztály
€84.98 /Mértékegység