Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M01000.520.0200 Hex Head Cap Screw, M52 x 5 Thread Size, Class 8.8 Grade | CG8BPX 38CG32

FABORY M01000.520.0200 hatlapfejű csavar, M52 x 5 menetméret, 8.8 osztály

Raktáron
Cikk: CG8BPX Típus: M01000.520.0200Keresztszám: 38CG32 / 156R22

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€731.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM52x5
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza200
befejezEgyszerű
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság33 mm
fej típusaHex
Fej szélessége80 mm
Hossz200mm
Min. Menethossz116 mm
Számított terhelés580 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységHRC23 - HRC34
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 931
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.3947
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M01000.520.0200 hatlapfejű csavar, M52 x 5 menetméret, 8.8 osztály
€731.18 /Mértékegység