Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M01000.480.0170 hatlapfejű csavar, M48 x 5 menetméret, 8.8 osztály, fokozat | CG8BPM 38CG23

FABORY M01000.480.0170 hatlapfejű csavar, M48 x 5 menetméret, 8.8 osztály

Raktáron
Tétel: CG8BPM Típus: M01000.480.0170Keresztszám: 38CG23 / 156R13

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€400.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM48x5
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza170
befejezEgyszerű
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság30 mm
fej típusaHex
Fej szélessége75 mm
Hossz170mm
Min. Menethossz108 mm
Számított terhelés580 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységHRC23 - HRC34
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 931
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.2738
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M01000.480.0170 hatlapfejű csavar, M48 x 5 menetméret, 8.8 osztály
€400.17 /Mértékegység