FABORY M01000.420.0500 Hatlapfejű csavar, M42 x 4.50 menetméret, 8.8 osztály, fokozat | CG8BPD 38CG15

FABORY M01000.420.0500 hatlapfejű csavar, M42 x 4.50 menetméret, 8.8 osztály

Raktáron
Tétel: CG8BPD Típus: M01000.420.0500Keresztszám: 38CG15 / 156R05

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€426.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM42x4.5
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza500
befejezEgyszerű
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság26 mm
fej típusaHex
Fej szélessége65 mm
Hossz500mm
Min. Menethossz109 mm
Számított terhelés580 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységHRC23 - HRC34
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 931
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.8216
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M01000.420.0500 hatlapfejű csavar, M42 x 4.50 menetméret, 8.8 osztály
€426.92 /Mértékegység