Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M01000.420.0280 Hatlapfejű csavar, M42 x 4.50 menetméret, 8.8 osztály, fokozat | CG8BPA 38CG12

FABORY M01000.420.0280 hatlapfejű csavar, M42 x 4.50 menetméret, 8.8 osztály

Raktáron
Tétel: CG8BPA Típus: M01000.420.0280Keresztszám: 38CG12 / 156R02
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
€271.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM42x4.5
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza280
befejezEgyszerű
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság26 mm
fej típusaHex
Fej szélessége65 mm
Hossz280mm
Min. Menethossz109 mm
Számított terhelés580 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységHRC23 - HRC34
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 931
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.492
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M01000.420.0280 hatlapfejű csavar, M42 x 4.50 menetméret, 8.8 osztály
€271.09 /Mértékegység