Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M01000.180.0220 Hex Head Cap Screw, M18 x 2.50 Thread Size, Class 8.8, 5PK | CG8BLC 38CF44

FABORY M01000.180.0220 Hatlapfejű csavar, M18 x 2.50 menetméret, 8.8 osztály, 5PK

Raktáron
Cikk: CG8BLC Típus: M01000.180.0220Keresztszám: 38CF44 / 156P39
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
€81.74 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM18x2.5
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza220
befejezEgyszerű
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság11.5 mm
fej típusaHex
Fej szélessége27 mm
Hossz220mm
Min. Menethossz61 mm
Számított terhelés580 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységHRC23 - HRC34
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 931
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.3463
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M01000.180.0220 Hatlapfejű csavar, M18 x 2.50 menetméret, 8.8 osztály, 5PK
€81.74 /csomag