FABORY L67010.060.0010 Thread Rolling Screw, 10mm Length, Case Hardened Steel, M6 X 1mm Thread Size, 2400PK | CG8BKF 179N57

FABORY L67010.060.0010 Menethengerlő csavar, 10 mm hosszú, edzett acél, M6 X 1 mm menetméret, 2400 PK

Raktáron
Tétel: CG8BKF Modell: L67010.060.0010Kereszthivatkozás: 179N57

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,763.02 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetgörgő csavar
meghajtó típusaHex
Illesztőprogram mérete10.00mm
befejezCinkkel bevont
Fej Dia.13.0 mm
Fejmagasság5.2 mm
fej típusaHex mosógép
Hossz10 "
AnyagEdzett acél
Mérési rendszerMetric
MenetméretM6 x 1
típusMenethengerlés karimával

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.2861
Származási országVáltozó

Termék részletek:

    • Menetvágáshoz

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L67010.060.0010 Menethengerlő csavar, 10 mm hosszú, edzett acél, M6 X 1 mm menetméret, 2400 PK
€2,763.02 /csomag