FABORY L55450.220.0001 Lock Washer, Stainless Steel, M22 Size, 4.0mm Thickness, Helical Regular Type, 605PK | CG8BJC 42GY74

FABORY L55450.220.0001 Záró alátét, rozsdamentes acél, M22 méretű, 4.0 mm vastag, csavaros, normál típus, 605 PK

Raktáron
Tétel: CG8BJC Modell: L55450.220.0001Kereszthivatkozás: 42GY74

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,822.70 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZáróalátétet
színekEzüst
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknekM22
Belül Dia.22.5 mm
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.35.9mm
Vastagság4.0 mm
típusSpirális Rendszeres

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9036
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L55450.220.0001 Záró alátét, rozsdamentes acél, M22 méretű, 4.0 mm vastag, csavaros, normál típus, 605 PK
€1,822.70 /csomag