FABORY L55450.040.0001 Lock Washer, Stainless Steel, M4 Size, 0.9mm Thickness, Helical Regular Type, 50000PK | CG8BHR 42GY64

FABORY L55450.040.0001 Záró alátét, rozsdamentes acél, M4 méretű, 0.9 mm vastag, csavaros, normál típus, 50000 PK

Raktáron
Tétel: CG8BHR Modell: L55450.040.0001Kereszthivatkozás: 42GY64

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,178.69 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZáróalátétet
színekEzüst
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknekM4
Belül Dia.4.1 mm
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.7.6mm
Vastagság0.9 mm
típusSpirális Rendszeres

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.9289
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L55450.040.0001 Záró alátét, rozsdamentes acél, M4 méretű, 0.9 mm vastag, csavaros, normál típus, 50000 PK
€5,178.69 /csomag