FABORY L55050.120.0120 Aljzatfejű csavar, 120 mm hosszú, M12 x 1.75 menetméret, A4-es fokozat, 80PK | CG8BCB 42GX67

FABORY L55050.120.0120 Aljzatfejű csavar, 120 mm hosszú, M12 x 1.75 menetméret, A4 fokozat, 80 PK

Raktáron
Tétel: CG8BCB Modell: L55050.120.0120Kereszthivatkozás: 42GX67

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€425.06 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM12x1.75
Meghajtó mérete10 mm
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishEgyszerű
befejezEgyszerű
FokozatA4
Fej Dia.18 mm
Fejmagasság12 mm
fej típusaHengeres
Lyuk méretNincs szellőztetve
Hossz120mm
Min. Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
Min. Menethossz50 mm
Standard DIN 912
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Dia Dia.M12
MenetirányJobb kéz
Menet hossza50mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.2066
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L55050.120.0120 Aljzatfejű csavar, 120 mm hosszú, M12 x 1.75 menetméret, A4 fokozat, 80 PK
€425.06 /csomag