FABORY L51940.080.0001 Eye Bolt, 140 Kg Working Load, Stainless Steel, M8 X 1.25 Thread Size, 205PK | CG8AJH 176C02

FABORY L51940.080.0001 Szemcsavar, 140 kg-os munkaterhelés, rozsdamentes acél, M8 X 1.25 menetméret, 205PK

Raktáron
Tétel: CG8AJH Modell: L51940.080.0001Kereszthivatkozás: 176C02

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,184.71 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzem csavar
Szem belül Dia.20 mm
Szem kívül Dia.36.0 mm
Szemcsavar típusavállával
befejezEgyszerű
AnyagRozsdamentes acél
Teljes hossz49.0 mm
Shank Dia.8 mm
A szár hossza13.0 mm
Váll Dia20.00mm
Vállhossz6.00mm
Mérési rendszerMetric
Menet hossza13mm
MenetméretM8 x 1.25
Működési terheléshatár140 kg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9612
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L51940.080.0001 Szemcsavar, 140 kg-os munkaterhelés, rozsdamentes acél, M8 X 1.25 menetméret, 205PK
€1,184.71 /csomag