FABORY L51458.140.0001 Lock Washer, Stainless Steel, M14 Size, 1mm Thick, Internal Tooth, Open Perimeter, 5875PK | CG8AFH 42GT97

FABORY L51458.140.0001 Záróalátét, rozsdamentes acél, M14 méretű, 1 mm vastag, belső fog, nyitott kerület, 5875PK

Raktáron
Cikkszám: CG8AFH Modell: L51458.140.0001Kereszthivatkozás: 42GT97

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,498.39 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZáróalátétet
színekEzüst
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknekM14
Belül Dia.15.0 mm
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.24mm
Vastagság1.0 mm
típusBelső fog, nyitott kerület

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9086
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L51458.140.0001 Záróalátét, rozsdamentes acél, M14 méretű, 1 mm vastag, belső fog, nyitott kerület, 5875PK
€1,498.39 /csomag