FABORY L51080.080.0001 Hatlapfejű anya, M8 x 1.25 menetméret, A2 fokozat, 2050PK | CG7ZXG 42GT18

FABORY L51080.080.0001 Hatlapfejű anya, M8 x 1.25 menetméret, A2-es fokozat, 2050PK

Raktáron
Cikk: CG7ZXG Modell: L51080.080.0001Kereszthivatkozás: 42GT18

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€339.54 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM8x1.25
Rögzítő FinishEgyszerű
befejezEgyszerű
FokozatA2
Magasság6.5 mm
Anya típusaHatszögletű anyát
Standard DIN 934
StílusHatszögletű anyát
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet típusaMetric
Szélesség a lakások között19.0 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.823
Származási országVáltozó

Termékváltozatok

TermékekModellAlapanyagÁtm. / MenetméretRögzítő FinishbefejezFokozatMagasságTételStílusÁr
FABORY 399U59 Hatlapú anya, A194/Sa 194, Gr 2H, Tömeges | CG6NCZ 399U59 399U59Rozsdamentes acél7 / 16 "-14EgyszerűEgyszerű3163 / 8 "Hatszögletű anyátHex€276.82
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L51080.080.0001 Hatlapfejű anya, M8 x 1.25 menetméret, A2-es fokozat, 2050PK
€339.54 /csomag