FABORY L51050.100.0030 Socket Head Cap Screw, 30mm Length, M10 x 1.50 Thread Size, A2 Grade, 350PK | CG7ZNZ 42GP99

FABORY L51050.100.0030 Aljzatfejű csavar, 30 mm hosszú, M10 x 1.50 menetméret, A2 fokozat, 350 PK

Raktáron
Tétel: CG7ZNZ Modell: L51050.100.0030Kereszthivatkozás: 42GP99

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€285.06 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM10x1.5
Meghajtó mérete8 mm
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishEgyszerű
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fej Dia.16 mm
Fejmagasság10 mm
fej típusaHengeres
Lyuk méretNincs szellőztetve
Hossz30 "
Min. Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
Min. Menethossz30 mm
Standard DIN 912
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Dia Dia.M10
MenetirányJobb kéz
Menet hossza30mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.3753
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L51050.100.0030 Aljzatfejű csavar, 30 mm hosszú, M10 x 1.50 menetméret, A2 fokozat, 350 PK
€285.06 /csomag