FABORY L51010.100.0025 Hex Head Cap Screw, M10 x 1.50 Thread Size, A2 Grade, 400PK | CG7ZCE 42GN17

FABORY L51010.100.0025 Hatlapfejű csavar, M10 x 1.50 menetméret, A2 fokozat, 400PK

Raktáron
Cikk: CG7ZCE Modell: L51010.100.0025Kereszthivatkozás: 42GN17

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€229.33 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM10x1.5
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza25
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fejmagasság6 mm
fej típusaHex
Fej szélessége17 mm
Hossz25mm
Min. Menethossz25 mm
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 933
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.405
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L51010.100.0025 Hatlapfejű csavar, M10 x 1.50 menetméret, A2 fokozat, 400PK
€229.33 /csomag