FABORY L51000.160.0090 Hatlapfejű csavar, M16 x 2 menetméret, A2 fokozat, 55PK | CG7YWR 42GM16

FABORY L51000.160.0090 Hatlapfejű csavar, M16 x 2 menetméret, A2 fokozat, 55PK

Raktáron
Tétel: CG7YWR Modell: L51000.160.0090Kereszthivatkozás: 42GM16

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€223.31 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM16x2
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza90
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fejmagasság10 mm
fej típusaHex
Fej szélessége24 mm
Hossz90mm
Min. Menethossz38 mm
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 931
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.3303
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L51000.160.0090 Hatlapfejű csavar, M16 x 2 menetméret, A2 fokozat, 55PK
€223.31 /csomag