FABORY L37025.160.0001 Osztott záralátét, rugós acél Din267-26, M16 méretű, 3.5 mm vastag, négyzet alakú végű, 1150PK | CG7XZZ 179L22

FABORY L37025.160.0001 Osztott záralátét, rugós acél Din267-26, M16 méretű, 3.5 mm vastag, szögletes végű, 1150PK

Raktáron
Cikk: CG7XZZ Modell: L37025.160.0001Kereszthivatkozás: 179L22

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€775.68 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSplit Lock alátét
színekSzürke
befejezGalvanizált
Megfelel a Bolt méreteknekM16
Belül Dia.16.2 mm
AnyagRugóacél DIN267-26
Dia kívül.27.4mm
Vastagság3.5 mm
típusNégyzetvégek

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.1655
Származási országVáltozó

Termék részletek:

    • Általános rendeltetésű

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L37025.160.0001 Osztott záralátét, rugós acél Din267-26, M16 méretű, 3.5 mm vastag, szögletes végű, 1150PK
€775.68 /csomag