FABORY L16510.140.0001 Kupak anya, M14-2 menetméret, 6. osztály, fokozat | CG7XLU 178P76

FABORY L16510.140.0001 Kupak anya, M14-2 menetméret, 6. osztály

Cikk: CG7XLU Modell: L16510.140.0001Kereszthivatkozás: 178P76
€341.89 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSapka anya
AlapanyagAlacsony széntartalmú acél
Átm. / MenetméretM14x2
Rögzítő FinishCinkkel bevont
befejezCinkkel bevont
Fokozatclass 6
Magasság25.0 mm
Anya típusaMagas koronakupak
Standard DIN 1587
StílusMagas koronakupak
Mérési rendszerMetric
Menetmélység11.0 mm
MenetirányJobb kéz
Menet típusaMetric
Szélesség a lakások között22.0 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országVáltozó

Termékváltozatok

TermékekModellMenetmélységAlapanyagÁtm. / MenetméretMenet típusaSzélesség a lakások közöttRögzítő FinishbefejezFokozatÁr
FABORY L16510.050.0001 Kupak anya, M5-0.80 Menetméret, 6. osztály, fokozat | CG7XLN 178P73 L16510.050.00014.0 mmAlacsony széntartalmú acélM5x0.8Metric8.0 mmCinkkel bevontCinkkel bevontclass 6€534.55
ajánlatkérés
FABORY L16510.060.0001 Kupak anya, M6-1 menetméret, 6. osztály, fokozat | CG7XLP 178P82 L16510.060.00015.0 mmAcélM6x1Metric10.0 mmCinkkel bevontCinkkel bevontclass 6€154.60
ajánlatkérés
FABORY L16510.080.0001 Kupak anya, M8-1.25 menetméret, 6. osztály, fokozat | CG7XLQ 178P83 L16510.080.00016.5 mmAcélM8x1.25Metric13.0 mmCinkkel bevontCinkkel bevontclass 6€614.73
ajánlatkérés
FABORY L16510.100.0001 Kupak anya, M10-1.50 Menetméret, 6. osztály, fokozat | CG7XLR 178P74 L16510.100.00018.0 mmAlacsony széntartalmú acélM10x1.5Metric17.0 mmCinkkel bevontCinkkel bevontclass 6€270.14
ajánlatkérés
FABORY L16510.120.0001 Kupak anya, M12-1.75 Menetméret, 6. osztály, fokozat | CG7XLT 178P75 L16510.120.000110.0 mmAlacsony széntartalmú acélM12x1.75Metric19.0 mmCinkkel bevontCinkkel bevontclass 6€282.55
ajánlatkérés
FABORY L16510.200.0001 Kupak anya, M20-2.50 Menetméret, 6. osztály, fokozat | CG7XLV 178P79 L16510.200.000116.0 mmAlacsony széntartalmú acélM20x2.5Metric30.0 mmCinkkel bevontCinkkel bevontclass 6€416.18
ajánlatkérés
FABORY L51400.050.0001 Kupak anya, M5-0.80 Menetméret | CG8ACP 179V13 L51400.050.00014.0 mmRozsdamentes acélM5x0.8Metrikus Durva8.0 mmEgyszerűEgyszerűNincs osztályozva€483.92
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L16510.140.0001 Kupak anya, M14-2 menetméret, 6. osztály
€341.89 /Mértékegység