FABORY L16180.100.0070 Eye Bolt, Low Carbon Steel 4.6, M10X1.50 Thread Size, 200PK | CG7XKR 176C51

FABORY L16180.100.0070 Szemcsavar, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél 4.6, M10X1.50 menetméret, 200PK

Raktáron
Tétel: CG7XKR Modell: L16180.100.0070Kereszthivatkozás: 176C51

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,141.83 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzem csavar
Szem belül Dia.10 mm
Szem kívül Dia.20.0 mm
befejezEgyszerű
Hossz a Ream Center-től70.0 mm
AnyagAlacsony szén-dioxid-kibocsátású acél 4.6
Mérési rendszerMetric
MenetméretM10 x 1.5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.2186
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L16180.100.0070 Szemcsavar, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél 4.6, M10X1.50 menetméret, 200PK
€1,141.83 /csomag