FABORY L16180.080.0050 Eye Bolt, Low Carbon Steel 4.6, M8X1.25 Thread Size, 350PK | CG7XKL 176C41

FABORY L16180.080.0050 Szemcsavar, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél 4.6, M8X1.25 menetméret, 350PK

Raktáron
Cikk: CG7XKL Modell: L16180.080.0050Kereszthivatkozás: 176C41

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,475.55 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzem csavar
Szem belül Dia.8 mm
Szem kívül Dia.18.0 mm
befejezEgyszerű
Hossz a Ream Center-től50.0 mm
AnyagAlacsony szén-dioxid-kibocsátású acél 4.6
Mérési rendszerMetric
MenetméretM8 x 1.25

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.035
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L16180.080.0050 Szemcsavar, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél 4.6, M8X1.25 menetméret, 350PK
€1,475.55 /csomag