FABORY L12348.120.0001 Lock Nut, M12 x 1.75 Thread Size, Class 8, 550PK | CG7XEF 42GH52

FABORY L12348.120.0001 Ellenanya, M12 x 1.75 menetméret, 8 osztály, 550PK

Raktáron
Tétel: CG7XEF Modell: L12348.120.0001Kereszthivatkozás: 42GH52

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€147.33 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZáró anya
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM12x1.75
Rögzítő FinishCinkkel bevont
befejezCinkkel bevont
Fokozatclass 8
Anya típusaNylon betétes záróanya
Standard D985
StílusNylon betétes záróanya
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet típusaMetric
Szélesség a lakások között19.0 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.3852
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L12348.120.0001 Ellenanya, M12 x 1.75 menetméret, 8 osztály, 550PK
€147.33 /csomag