FABORY L11590.160.0001 Flange Nut, 34.5mm Flange Dia., M16 x 2 Thread Size, Class 8, 200PK | CG7XAV 177X41

FABORY L11590.160.0001 karimás anya, 34.5 mm-es karima átmérő, M16 x 2 menetméret, 8. osztály, 200PK

Raktáron
Tétel: CG7XAV Modell: L11590.160.0001Kereszthivatkozás: 177X41

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€146.33 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarima anya
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM16x2
Rögzítő FinishCinkkel bevont
befejezCinkkel bevont
Fokozatclass 8
Magasság16 mm
Anya típusaKarima anya
Standard D6923
StílusKarima anya
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet típusaMetric
Szélesség a lakások között24 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.7145
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L11590.160.0001 karimás anya, 34.5 mm-es karima átmérő, M16 x 2 menetméret, 8. osztály, 200PK
€146.33 /csomag