FABORY L07400.240.0200 Socket Head Cap Screw, 200mm Length, M24 x 3 Thread Size, Class 10.9, 15PK | CG7WQB 164P84

FABORY L07400.240.0200 Aljzatfejű csavar, 200 mm hosszú, M24 x 3 menetméret, 10.9 osztály, 15PK

Raktáron
Tétel: CG7WQB Modell: L07400.240.0200Kereszthivatkozás: 164P84

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€430.29 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM24x3
Meghajtó mérete14 mm
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishFekete oxid
befejezFekete oxid
Fokozatclass 10.9
Fej szöge60 fok
Fej Dia.39 mm
Fejmagasság14.0 mm
fej típusaLakás
Hossz200mm
Min. Szakítószilárdság1,000 N/mm-négyzetméter.
Min. Menethossz90 mm
Rockwell KeménységC32-C39
Standard ISO 10642
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Dia Dia.M24
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.1609
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L07400.240.0200 Aljzatfejű csavar, 200 mm hosszú, M24 x 3 menetméret, 10.9 osztály, 15PK
€430.29 /csomag