FABORY L07000.360.0060 Aljzatfejű csavar, 60 mm hosszú, M36 x 4 menetméret, 12.9 osztály, 15PK | CG7VMW 164G56

FABORY L07000.360.0060 Aljzatfejű csavar, 60 mm hosszú, M36 x 4 menetméret, 12.9 osztály, 15PK

Raktáron
Tétel: CG7VMW Modell: L07000.360.0060Kereszthivatkozás: 164G56

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€402.30 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM36x4
Meghajtó mérete27 mm
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishFekete oxid
befejezFekete oxid
Fokozatclass 12.9
Fej Dia.54 mm
Fejmagasság36.0 mm
fej típusaHengeres
Hossz60
Min. Szakítószilárdság1,200 N/mm-négyzetméter.
Min. Menethossz60 mm
Rockwell KeménységC39-C44
Standard DIN 912
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Dia Dia.M36
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.5418
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L07000.360.0060 Aljzatfejű csavar, 60 mm hosszú, M36 x 4 menetméret, 12.9 osztály, 15PK
€402.30 /csomag