FABORY L07000.300.0160 Socket Head Cap Screw, 160mm Length, M30 x 3.50 Thread Size, Class 12.9, 10PK | CG7VMJ 164D42

FABORY L07000.300.0160 Aljzatfejű csavar, 160 mm hosszú, M30 x 3.50 menetméret, 12.9 osztály, 10PK

Raktáron
Tétel: CG7VMJ Modell: L07000.300.0160Kereszthivatkozás: 164D42

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€233.74 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM30x3.5
Meghajtó mérete22 mm
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishFekete oxid
befejezFekete oxid
Fokozatclass 12.9
Fej Dia.45 mm
Fejmagasság30.0 mm
fej típusaHengeres
Lyuk méretNincs szellőztetve
Hossz160mm
Min. Szakítószilárdság1,200 N/mm-négyzetméter.
Min. Menethossz100 mm
Rockwell KeménységC39-C44
Standard DIN 912
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Dia Dia.M30
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.2104
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L07000.300.0160 Aljzatfejű csavar, 160 mm hosszú, M30 x 3.50 menetméret, 12.9 osztály, 10PK
€233.74 /csomag