FABORY L07000.160.0180 Aljzatfejű csavar, 180 mm hosszú, M16 x 2 menetméret, 12.9 osztály, 40PK | CG7VGF 164D19

FABORY L07000.160.0180 Aljzatfejű csavar, 180 mm hosszú, M16 x 2 menetméret, 12.9 osztály, 40PK

Raktáron
Tétel: CG7VGF Modell: L07000.160.0180Kereszthivatkozás: 164D19

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€240.02 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM16x2
Meghajtó mérete14 mm
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishFekete oxid
befejezFekete oxid
Fokozatclass 12.9
Fej Dia.24 mm
Fejmagasság16.0 mm
fej típusaHengeres
Lyuk méretNincs szellőztetve
Hossz180mm
Min. Szakítószilárdság1,200 N/mm-négyzetméter.
Min. Menethossz60 mm
Rockwell KeménységC39-C44
Standard DIN 912
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Dia Dia.M16
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.4605
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L07000.160.0180 Aljzatfejű csavar, 180 mm hosszú, M16 x 2 menetméret, 12.9 osztály, 40PK
€240.02 /csomag