FABORY L07000.160.0110 Aljzatfejű csavar, 110 mm hosszú, M16 x 2 menetméret, 12.9 osztály, 40PK | CG7VFZ 42GF61

FABORY L07000.160.0110 Aljzatfejű csavar, 110 mm hosszú, M16 x 2 menetméret, 12.9 osztály, 40PK

Raktáron
Tétel: CG7VFZ Modell: L07000.160.0110Kereszthivatkozás: 42GF61

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€152.93 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM16x2
Meghajtó mérete14 mm
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishFekete oxid
befejezFekete oxid
Fokozatclass 12.9
Fej Dia.24 mm
Fejmagasság16 mm
fej típusaHengeres
Hossz110mm
Min. Szakítószilárdság1,200 N/mm-négyzetméter.
Min. Menethossz60 mm
Rockwell KeménységC39-C44
Standard DIN 912
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Dia Dia.M16
MenetirányJobb kéz
Menet hossza60mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.0955
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L07000.160.0110 Aljzatfejű csavar, 110 mm hosszú, M16 x 2 menetméret, 12.9 osztály, 40PK
€152.93 /csomag