FABORY L07000.050.0060 Socket Head Cap Screw, 60mm Length, M5 x 0.80 Thread Size, Class 12.9, 1000PK | CG7UYV 42GE22

FABORY L07000.050.0060 Aljzatfejű csavar, 60 mm hosszú, M5 x 0.80 menetméret, 12.9 osztály, 1000PK

Raktáron
Tétel: CG7UYV Modell: L07000.050.0060Kereszthivatkozás: 42GE22

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€205.95 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM5x0.8
Meghajtó mérete4 mm
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishFekete oxid
befejezFekete oxid
Fokozatclass 12.9
Fej Dia.8 mm
Fejmagasság5 mm
fej típusaHengeres
Hossz60
Min. Szakítószilárdság1,200 N/mm-négyzetméter.
Min. Menethossz25 mm
Rockwell KeménységC39-C44
Standard DIN 912
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Dia Dia.M5
MenetirányJobb kéz
Menet hossza25mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9207
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L07000.050.0060 Aljzatfejű csavar, 60 mm hosszú, M5 x 0.80 menetméret, 12.9 osztály, 1000PK
€205.95 /csomag