FABORY L07000.030.0008 Socket Head Cap Screw, 8mm Length, M3 x 0.50 Thread Size, Class 12.9, 12000PK | CG7UWQ 42GD75

FABORY L07000.030.0008 Aljzatfejű csavar, 8 mm hosszú, M3 x 0.50 menetméret, 12.9 osztály, 12000PK

Raktáron
Cikk: CG7UWQ Modell: L07000.030.0008Kereszthivatkozás: 42GD75

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,226.48 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM3x0.5
Meghajtó mérete2.5 mm
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishFekete oxid
befejezFekete oxid
Fokozatclass 12.9
Fej Dia.5 mm
Fejmagasság3 mm
fej típusaHengeres
Hossz8"
Min. Szakítószilárdság1,200 N/mm-négyzetméter.
Min. Menethossz8 mm
Rockwell KeménységC39-C44
Standard DIN 912
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Dia Dia.M3
MenetirányJobb kéz
Menet hossza8mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.8811
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L07000.030.0008 Aljzatfejű csavar, 8 mm hosszú, M3 x 0.50 menetméret, 12.9 osztály, 12000PK
€1,226.48 /csomag