FABORY L04120.200.0001 Hex Nut, M20 x 2.50 Thread Size, Class 10, 170PK | CG7UKT 42GC42

FABORY L04120.200.0001 Hatlapfejű anya, M20 x 2.50 Menetméret, 10. osztály, 170PK

Raktáron
Tétel: CG7UKT Modell: L04120.200.0001Kereszthivatkozás: 42GC42

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€157.58 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM20x2.5
Rögzítő FinishEgyszerű
befejezEgyszerű
Fokozatclass 10
Magasság16.0 mm
Anya típusaHatszögletű anyát
Standard DIN 934
StílusHatszögletű anyát
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet típusaMetric
Szélesség a lakások között32.0 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.6134
Származási országVáltozó

Termékváltozatok

TermékekModellAlapanyagÁtm. / MenetméretRögzítő FinishbefejezFokozatMagasságTételStílusÁr
FABORY 399U59 Hatlapú anya, A194/Sa 194, Gr 2H, Tömeges | CG6NCZ 399U59 399U59Rozsdamentes acél7 / 16 "-14EgyszerűEgyszerű3163 / 8 "Hatszögletű anyátHex€276.82
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L04120.200.0001 Hatlapfejű anya, M20 x 2.50 Menetméret, 10. osztály, 170PK
€157.58 /csomag