FABORY L04100.270.0130 Hatlapfejű csavar, M27 x 3 menetméret, 10.9 osztály, 15PK | CG7TXF 156Z51

FABORY L04100.270.0130 Hatlapfejű csavar, M27 x 3 menetméret, 10.9 osztály, 15PK

Raktáron
Cikk: CG7TXF Modell: L04100.270.0130Kereszthivatkozás: 156Z51

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€353.79 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM27x3
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza130
befejezEgyszerű
Fokozatclass 10.9
Fejmagasság17 mm
fej típusaStandard
Fej szélessége41 mm
Hossz130mm
Min. Menethossz66 mm
Számított terhelés830 N/mm-négyzetméter.
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 931
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság1,000 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.8634
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L04100.270.0130 Hatlapfejű csavar, M27 x 3 menetméret, 10.9 osztály, 15PK
€353.79 /csomag