FABORY L01420.160.0055 Hatlapfejű csavar, M16 x 2 menetméret, 8.8 osztály, 100PK | CG7TMA 156Y95

FABORY L01420.160.0055 Hatlapfejű csavar, M16 x 2 menetméret, 8.8 osztály, 100PK

Raktáron
Cikk: CG7TMA Modell: L01420.160.0055Kereszthivatkozás: 156Y95

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€533.76 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM16x2
Rögzítő FinishMelegen horganyzott
Rögzítő hossza55
befejezMelegen horganyzott
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság10 mm
fej típusaStandard
Fej szélessége24 mm
Hossz55mm
Min. Menethossz38 mm
Számított terhelés580 N/mm-négyzetméter.
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 931
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.4089
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L01420.160.0055 Hatlapfejű csavar, M16 x 2 menetméret, 8.8 osztály, 100PK
€533.76 /csomag