FABORY L01210.300.0160 Hex Head Cap Screw, M30 x 3.50 Thread Size, Class 8.8, 10PK | CG7RVX 156U87

FABORY L01210.300.0160 Hatlapfejű csavar, M30 x 3.50 menetméret, 8.8 osztály, 10PK

Raktáron
Tétel: CG7RVX Modell: L01210.300.0160Kereszthivatkozás: 156U87

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€287.54 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM30x3.5
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza160
befejezCinkkel bevont
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság18.7 mm
fej típusaStandard
Fej szélessége46 mm
Hossz160mm
Min. Menethossz160 mm
Számított terhelés580 N/mm-négyzetméter.
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 933
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.0201
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L01210.300.0160 Hatlapfejű csavar, M30 x 3.50 menetméret, 8.8 osztály, 10PK
€287.54 /csomag