FABORY L01210.140.0120 Hex Head Cap Screw, M14 x 2 Thread Size, Class 8.8, 75PK | CG7RRA 156U52

FABORY L01210.140.0120 Hatlapfejű csavar, M14 x 2 menetméret, 8.8 osztály, 75PK

Raktáron
Tétel: CG7RRA Modell: L01210.140.0120Kereszthivatkozás: 156U52

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€467.19 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM14x2
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza120
befejezCinkkel bevont
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság8.8 mm
fej típusaStandard
Fej szélessége22 mm
Hossz120mm
Min. Menethossz120 mm
Számított terhelés580 N/mm-négyzetméter.
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 933
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.9377
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L01210.140.0120 Hatlapfejű csavar, M14 x 2 menetméret, 8.8 osztály, 75PK
€467.19 /csomag