FABORY L01200.240.0070 Hatlapfejű csavar, M24 x 3 menetméret, 8.8 osztály, 20PK | CG7RGH 42FV73

FABORY L01200.240.0070 Hatlapfejű csavar, M24 x 3 menetméret, 8.8 osztály, 20PK

Raktáron
Cikk: CG7RGH Modell: L01200.240.0070Kereszthivatkozás: 42FV73

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€174.87 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM24x3
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza70
befejezCinkkel bevont
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság15 mm
fej típusaHex
Fej szélessége36 mm
Hossz70mm
Min. Menethossz54 mm
Számított terhelés580 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC22-C34
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 931
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.2225
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L01200.240.0070 Hatlapfejű csavar, M24 x 3 menetméret, 8.8 osztály, 20PK
€174.87 /csomag