FABORY L01200.200.0065 Hatlapfejű csavar, M20 x 2.50 menetméret, 8.8 osztály, 40PK | CG7REW 42FV58

FABORY L01200.200.0065 Hatlapfejű csavar, M20 x 2.50 menetméret, 8.8 osztály, 40PK

Raktáron
Tétel: CG7REW Modell: L01200.200.0065Kereszthivatkozás: 42FV58

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€221.45 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM20x2.5
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza65
befejezCinkkel bevont
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság12 mm
fej típusaHex
Fej szélessége30 mm
Hossz65mm
Min. Menethossz46 mm
Számított terhelés580 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC22-C34
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 931
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.6904
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L01200.200.0065 Hatlapfejű csavar, M20 x 2.50 menetméret, 8.8 osztály, 40PK
€221.45 /csomag