FABORY L01010.180.0040 Hatlapfejű csavar, M18 x 2.50 menetméret, 8.8 osztály, 75PK | CG7QJP 42FP48

FABORY L01010.180.0040 Hatlapfejű csavar, M18 x 2.50 menetméret, 8.8 osztály, 75PK

Raktáron
Cikk: CG7QJP Modell: L01010.180.0040Kereszthivatkozás: 42FP48

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€249.07 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM18x2.5
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza40
befejezEgyszerű
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság11 mm
fej típusaHex
Fej szélessége27 mm
Hossz40mm
Min. Menethossz40 mm
Számított terhelés580 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC22-C34
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 933
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.1521
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L01010.180.0040 Hatlapfejű csavar, M18 x 2.50 menetméret, 8.8 osztály, 75PK
€249.07 /csomag