FABORY L01010.100.0016 Hex Head Cap Screw, M10 x 1.50 Thread Size, Class 8.8, 500PK | CG7QFL 42FN82

FABORY L01010.100.0016 Hatlapfejű csavar, M10 x 1.50 menetméret, 8.8 osztály, 500PK

Raktáron
Tétel: CG7QFL Modell: L01010.100.0016Kereszthivatkozás: 42FN82

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€597.29 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM10x1.5
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza16
befejezEgyszerű
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság6 mm
fej típusaHex
Fej szélessége17 mm
Hossz16mm
Min. Menethossz16 mm
Számított terhelés580 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC22-C34
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 933
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9207
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L01010.100.0016 Hatlapfejű csavar, M10 x 1.50 menetméret, 8.8 osztály, 500PK
€597.29 /csomag