FABORY B70556.025.0375 Concrete/Masonry Screw, 410 Grade, Stainless Steel Anchor, 1/4 Inch Anchor Dia., 700PK | CG7PKM 163X26

FABORY B70556.025.0375 Beton/falazott csavar, 410-es fokozat, rozsdamentes acél horgony, 1/4 hüvelykes horgony átmérő, 700PK

Cikk: CG7PKM Típus: B70556.025.0375Kereszthivatkozás: 163X26
€1,581.08 /csomag
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFalazó csavar
Horgony Dia.1 / 4 "
Horgony hossza3 3 / 4 "
Horgonyzó anyagRozsdamentes acél
Fúrófej mérete3 / 16 ben
Rögzítő FinishEzüst Ruspert
befejezEzüst Ruspert
Fokozat410
Head StyleLapos Phillips
AnyagRozsdamentes acél
Max. Munka vastagsága2 3 / 4 "
Min. Beágyazás1"
Csavar típusaBeton csavar
Szeizmikus jóváhagyvaNem
Végső nyírás (Lb.)760 font.
Végső feszültség (font)600 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országVáltozó

Termék részletek:

    • Betonba való beépítéshez

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B70556.025.0375 Beton/falazott csavar, 410-es fokozat, rozsdamentes acél horgony, 1/4 hüvelykes horgony átmérő, 700PK
€1,581.08 /csomag