FABORY B70420.100.0900 Wedge Anchor, 1-8 Thread Size, 303 And 304 Grade, Stainless Steel Anchor, 11PK | CG7PHC 166X79

FABORY B70420.100.0900 ékhorgony, 1-8 menetes méretű, 303-as és 304-es fokozatú, rozsdamentes acél horgony, 11PK

Cikk: CG7PHC Típus: B70420.100.0900Kereszthivatkozás: 166X79
€1,872.87 /csomag
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.1"
Horgony hossza9"
Horgonyzó anyagRozsdamentes acél
Beágyazás betonba4 1 / 2 "
Rögzítő FinishEgyszerű
befejezEgyszerű
Fokozat303 és 304
AnyagRozsdamentes acél
Max. Munka vastagsága4"
Min. Beágyazás4 1 / 2 "
Szeizmikus jóváhagyvaNem
Menet hossza3 7 / 8
Menetméret1-8
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)15,840
Ékhorgony típusaÉkhorgony

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országVáltozó

Termék részletek:

    • Tartalma: Anya és alátét

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B70420.100.0900 ékhorgony, 1-8 menetes méretű, 303-as és 304-es fokozatú, rozsdamentes acél horgony, 11PK
€1,872.87 /csomag