FABORY B70420.075.0850 Wedge Anchor, 3/4-10 Thread Size, 303 And 304 Grade, Stainless Steel Anchor, 22PK | CG7PGZ 166X76

FABORY B70420.075.0850 ékhorgony, 3/4-10 menetméret, 303 és 304 fokozat, rozsdamentes acél horgony, 22PK

Cikk: CG7PGZ Típus: B70420.075.0850Kereszthivatkozás: 166X76
€1,694.73 /csomag
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.3 / 4 "
Horgony hossza8 1 / 2 "
Horgonyzó anyagRozsdamentes acél
Beágyazás betonba3 1 / 4 "
Rögzítő FinishEgyszerű
befejezEgyszerű
Fokozat303 és 304
AnyagRozsdamentes acél
Max. Munka vastagsága3 1 / 8 "
Min. Beágyazás3 1 / 4 "
Szeizmikus jóváhagyvaNem
Menet hossza6"
Menetméret3 / 4-10
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)11,880
Ékhorgony típusaÉkhorgony

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országVáltozó

Termék részletek:

    • Tartalma: Anya és alátét

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B70420.075.0850 ékhorgony, 3/4-10 menetméret, 303 és 304 fokozat, rozsdamentes acél horgony, 22PK
€1,694.73 /csomag