FABORY B70420.075.0425 Wedge Anchor, 3/4-10 Thread Size, 303 And 304 Grade, Stainless Steel Anchor, 36PK | CG7PGV 166X72

FABORY B70420.075.0425 ékhorgony, 3/4-10 menetméret, 303 és 304 fokozat, rozsdamentes acél horgony, 36PK

Cikk: CG7PGV Típus: B70420.075.0425Kereszthivatkozás: 166X72
€1,234.12 /csomag
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.3 / 4 "
Horgony hossza4 1 / 4 "
Horgonyzó anyagRozsdamentes acél
Beágyazás betonba3 1 / 4 "
Rögzítő FinishEgyszerű
befejezEgyszerű
Fokozat303 és 304
AnyagRozsdamentes acél
Max. Munka vastagsága9 / 16 "
Min. Beágyazás3 1 / 4 "
Szeizmikus jóváhagyvaNem
Menet hossza1 3 / 4
Menetméret3 / 4-10
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)11,880
Ékhorgony típusaÉkhorgony

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országVáltozó

Termék részletek:

    • Tartalma: Anya és alátét

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B70420.075.0425 ékhorgony, 3/4-10 menetméret, 303 és 304 fokozat, rozsdamentes acél horgony, 36PK
€1,234.12 /csomag