FABORY B70420.050.0550 Ékes horgony, 1/2-13 menetméret, 303 és 304 fokozat, rozsdamentes acél horgony, 75PK | CG7PGN 166X66

FABORY B70420.050.0550 ékhorgony, 1/2-13 menetméret, 303 és 304 fokozat, rozsdamentes acél horgony, 75PK

Tétel: CG7PGN Típus: B70420.050.0550Kereszthivatkozás: 166X66
€1,174.89 /csomag
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.1 / 2 "
Horgony hossza5 1 / 2 "
Horgonyzó anyagRozsdamentes acél
Beágyazás betonba2 1 / 4 "
Rögzítő FinishEgyszerű
befejezEgyszerű
Fokozat303 és 304
AnyagRozsdamentes acél
Max. Munka vastagsága2"
Min. Beágyazás2 1 / 4 "
Szeizmikus jóváhagyvaNem
Menet hossza3 3 / 4
Menetméret1 / 2-13
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)5,280
Ékhorgony típusaÉkhorgony

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országVáltozó

Termék részletek:

    • Tartalma: Anya és alátét

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B70420.050.0550 ékhorgony, 1/2-13 menetméret, 303 és 304 fokozat, rozsdamentes acél horgony, 75PK
€1,174.89 /csomag