FABORY B70411.100.0900 Wedge Anchor, 1-8 Thread Size, Steel Anchor, 1 Inch Anchor Dia., 11PK | CG7PFZ 166X53

FABORY B70411.100.0900 ékhorgony, 1-8 menetes méretű, acél horgony, 1 hüvelykes horgony átmérő, 11 PK

Tétel: CG7PFZ Típus: B70411.100.0900Kereszthivatkozás: 166X53
€313.44 /csomag
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.1"
Horgony hossza9"
Horgonyzó anyagAcél
Beágyazás betonba4 1 / 2 "
Rögzítő FinishCinkkel bevont
befejezCinkkel bevont
FokozatNincs osztályozva
AnyagAcél
Max. Munka vastagsága4"
Min. Beágyazás4 1 / 2 "
Szeizmikus jóváhagyvaNem
Menet hossza3 7 / 8
Menetméret1-8
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)15,840
Ékhorgony típusaÉkhorgony

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országVáltozó

Termék részletek:

    • Tartalma: Anya és alátét

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B70411.100.0900 ékhorgony, 1-8 menetes méretű, acél horgony, 1 hüvelykes horgony átmérő, 11 PK
€313.44 /csomag