FABORY B70411.075.0625 Wedge Anchor, 3/4-10 Thread Size, Steel Anchor, 3/4 Inch Anchor Dia., 28PK | CG7PFP 166X44

FABORY B70411.075.0625 ékhorgony, 3/4-10 menetméret, acél horgony, 3/4 hüvelykes horgony átmérő, 28PK

Tétel: CG7PFP Típus: B70411.075.0625Kereszthivatkozás: 166X44
€403.49 /csomag
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.3 / 4 "
Horgony hossza6 1 / 4 "
Horgonyzó anyagAcél
Beágyazás betonba3 1 / 4 "
Rögzítő FinishCinkkel bevont
befejezCinkkel bevont
FokozatNincs osztályozva
AnyagAcél
Max. Munka vastagsága1 3 / 4 "
Min. Beágyazás3 1 / 4 "
Szeizmikus jóváhagyvaNem
Menet hossza3 3 / 4
Menetméret3 / 4-10
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)11,880
Ékhorgony típusaÉkhorgony

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országVáltozó

Termék részletek:

    • Tartalma: Anya és alátét

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B70411.075.0625 ékhorgony, 3/4-10 menetméret, acél horgony, 3/4 hüvelykes horgony átmérő, 28PK
€403.49 /csomag