FABORY B70411.050.0550 Wedge Anchor, 1/2-13 Thread Size, Steel Anchor, 1/2 Inch Anchor Dia., 75PK | CG7PFA 166X31

FABORY B70411.050.0550 ékhorgony, 1/2-13 menetméret, acél horgony, 1/2 hüvelykes horgony átmérő, 75PK

Tétel: CG7PFA Típus: B70411.050.0550Kereszthivatkozás: 166X31
€354.63 /csomag
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.1 / 2 "
Horgony hossza5 1 / 2 "
Horgonyzó anyagAcél
Beágyazás betonba2 1 / 4 "
Rögzítő FinishCinkkel bevont
befejezCinkkel bevont
FokozatNincs osztályozva
AnyagAcél
Max. Munka vastagsága2"
Min. Beágyazás2 1 / 4 "
Szeizmikus jóváhagyvaNem
Menet hossza3 3 / 4
Menetméret1 / 2-13
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)5,280
Ékhorgony típusaÉkhorgony

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országVáltozó

Termék részletek:

    • Tartalma: Anya és alátét

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B70411.050.0550 ékhorgony, 1/2-13 menetméret, acél horgony, 1/2 hüvelykes horgony átmérő, 75PK
€354.63 /csomag