FABORY B70411.037.0275 Wedge Anchor, 3/8-16 Thread Size, Steel Anchor, 3/8 Inch Anchor Dia., 250PK | CG7PER 166X23

FABORY B70411.037.0275 ékhorgony, 3/8-16 menetméret, acél horgony, 3/8 hüvelykes horgony átmérő, 250PK

Tétel: CG7PER Típus: B70411.037.0275Kereszthivatkozás: 166X23
€568.10 /csomag
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.3 / 8 "
Horgony hossza2 3 / 4 "
Horgonyzó anyagAcél
Beágyazás betonba1 1 / 2 "
Rögzítő FinishCinkkel bevont
befejezCinkkel bevont
FokozatNincs osztályozva
AnyagAcél
Max. Munka vastagsága3 / 8 "
Min. Beágyazás1 1 / 2 "
Szeizmikus jóváhagyvaNem
Menet hossza1 1 / 4
Menetméret3 / 8-16
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)3,300
Ékhorgony típusaÉkhorgony

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országVáltozó

Termék részletek:

    • Tartalma: Anya és alátét

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B70411.037.0275 ékhorgony, 3/8-16 menetméret, acél horgony, 3/8 hüvelykes horgony átmérő, 250PK
€568.10 /csomag