FABORY B55420.075.0001 Uss alátét, 0.140625 hüvelyk vastagság, 200PK | CG7NZW 179R99

FABORY B55420.075.0001 Uss alátét, 0.140625 hüvelyk vastagság, 200 PK

Raktáron
Tétel: CG7NZW Típus: B55420.075.0001Kereszthivatkozás: 179R99

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€906.68 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUSS alátét
színekEzüst
Rögzítő FinishEgyszerű
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek3 / 4 "
Standard ASME B18.22.1
Mérési rendszerHüvelyk
Hőmérséklet-58 foktól 302 fokig F
Vastagság0.140625 "
Alátét belül Dia.13 / 16 "
Alátét anyagaRozsdamentes acél
Alátét anyagminőség316
Alátét OD2"
Alátét típusaUSS A típusú széles lapos alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.5953
Származási országVáltozó

Termék részletek:

    • Általános rendeltetésű

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B55420.075.0001 Uss alátét, 0.140625 hüvelyk vastagság, 200 PK
€906.68 /csomag