FABORY B55010.037.0400 Tap Bolt, 3/8-16 Thread Size, 316 Grade, 170PK | CG7NPB 167M92

FABORY B55010.037.0400 Menetcsavar, 3/8-16 menetméret, 316 fokozat, 170 PK

Raktáron
Tétel: CG7NPB Típus: B55010.037.0400Kereszthivatkozás: 167M92

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€680.95 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza4
befejezEgyszerű
Fokozat316
Fejmagasság1 / 4 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.5625 "
Hossz4 "
Számított terhelés85,000 psi
Csavar típusaHatlapú csap
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.2541
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B55010.037.0400 Menetcsavar, 3/8-16 menetméret, 316 fokozat, 170 PK
€680.95 /csomag