FABORY B55000.100.0500 Hex Head Cap Screw, 1-8 Thread Size, 316 Grade, 15PK | CG7NMH 42KT33

FABORY B55000.100.0500 Hatlapfejű csavar, 1-8 menetméret, 316 fokozat, 15 PK

Raktáron
Cikk: CG7NMH Típus: B55000.100.0500Kereszthivatkozás: 42KT33

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€437.75 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1-8
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza5
befejezEgyszerű
Fokozat316
Fejmagasság39 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.5 "
Hossz5 "
Min. Menethossz2 1/4 hüvelyk
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság85,000 és 150,000 PSI
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.1224
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B55000.100.0500 Hatlapfejű csavar, 1-8 menetméret, 316 fokozat, 15 PK
€437.75 /csomag